Beli jual american standard di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- American Tool Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Deskripsi:> Use in vertical, angular, horizontal positions
- OMRON Healthcare Automatic Blood Pressure MonitorDeskripsi:Automatic Blood Pressure Monitor HEM-7320 ULTRA PREMIUM Ultra comfort, advanced functionality. Providing accurate and comfortable upper arm blood pressure measurement with Enhanced IntelliSense Technology. Availability of models varies across countries. Please contact our local offices for more information. - Cuff Wrapping Guide - IntelliWrap Cuff - Body Movement Detection - Blood Pressure Level Indicator - Blood Pressure Level Indicator (Colour) - Irregular Heartbeat Detection - Enhanced IntelliSense Technology - Stores 90 Measurements in Memory with date and time - Average for last 3 readings within 10 minutes
- TEKIRO Alat Ukur Tekanan Angin KompresorDeskripsi:untuk mengukur tekana angin pada ban kendaraan bertekanan 2.5 bar, berdimensi 61mm 26mm 12mmFungsi : untuk mengukur tekana angin pada ban kendaraan Material : chrome vanadiumatribut:
- Dimension 1 (mm): 61
- Diameter (mm): 61
- Material: Chrome Vanadium
- Yuasa Wet Battery New Pafecta (Aki Basah)Deskripsi:New Pafecta-Produk battery dengan type dry changed yang membuat battery dapat disimpan lebih lama. Pafecta memiliki banyak variant.atribut:
- Voltage (V): 12
- LEOPARD Bump CapDeskripsi:Shel material: HDPE. Suspension: straz on with 4 point on ratchet. Protect from impact: low point. Protect from electrical hazard: no. Standard: EN 812.
- CEJN Pressure GaugeDeskripsi:Pressure Gauge on Snap Check system with stainless steel case AISI 304 and filled with glycerin. Snap Check standard range has combination feature with scale km/cm.atribut:
- Rated Pressure Range: 760-1500 Kg/cm
- Color: Chrome Metallic
- Coupling Size: 1/4 inch
- Connection Diameter: 63 mm
- Connection Type: Bottom
- TEKIRO Lineman's Pliers (Tang Jepit)Deskripsi:TEKIRO Tang Kombinasi Mini merupakan tang kombinasi berbahan besi chrome vanadium untuk menjepit kawat atau kabel dan gagangnya plastik lapis karet, agar tidak licin. Tang ini memiliki ujung rahang yang bergerigi rapat, untuk menjepit kawat atau kabel. Di tengahnya, bagian yang bergerigi renggang, untuk mengunci mur, serta rahang tajam sebagai pemotong kawat dan kabel, sehingga ideal digunakan untuk melengkapi perkakas Anda.Fungsi : untuk memotong, menjepit, dan mebuka sebuah media dalam bidang teknikMaterial : heat treated alloy stellDimensi : 125mm 15mm 80mm
- KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:Multitester digital Kyoritsu terbaik di kelasnya dan memiliki perlindungan arus korslet, untuk kebutuhan elektronik dan laboratorium listrik dengan akurasi dan desain yang ergonomis. Tersedia beberapa pilihan multitester sesuai dengan kebutuhan pengukuran dengan fungsi yang profesional
- SMC ISO Air Cylinder C55 (Silinder Udara)atribut:
- Auto Switch: Without Auto Switch (Built-in Magnet)
- Mounting Style: Through-Hole/Both Ends Tapped Common (Standard)
- With Auto Switch (Built-in Magnet): Without Auto Switch
- Made To Order: Standard
- KARCHER Professional High Pressure Cleaners-Cold WaterDeskripsi:KARCHER High Pressure Cleaners-Cold Water is a cold shower for stubborn dirt. Clean machines, vehicles and buildings daily: with high pressure and a high flow rate. Cold water high-pressure cleaners remove even stubborn dirt and are Ideal for large areas.
- HP Printer Laser JetDeskripsi:Printer dengan keunggulan yang mempermudah pekerjaan menggunakan printer HP LaserJet Pro dengan harga terjangkau. Didukung dengan kartrid toner JetIntelligence. Mencetak dokumen profesional yang konsisten dan efisien.atribut:
- Print Technology: Laser
- BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- TEKIRO Tang RivetDeskripsi:TEKIRO Hand Rivet. Tang Rivet yaitu alat perkakas yang secara khusus didesain untuk membantu pekerjaan, terutama dalam memasang paku keeling pada saat dilakukan penggantian asbes, knalpot racing atau lainnya. Alat ini dapat digunakan untuk memasang berbagai ukuran paku keeling. Adapun cara kerja tang rivet sangat sederhana, yaitu dengan menarik paku keeling agar bisa membuat dua bagian yang ingin disatukan menjadi terpasang eratFungsi : Untuk memasang paku keling saat menyatukan 2 benda kerjaMaterial : Chrome vanadiumSpesifikasi:- Ukuran: 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 mm- Aluminum Alloys- Baked Painting Finish- PVC Handle- Interchangeable Nozzle Bushings Fit Right on the Gun- Smooth, Easy, One-handed Operation- Contour Grip Handle with Vinyl Cover for Added Comfortatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Size (mm): 2-10
- Dimension 1 (mm): 265
- Dimension 2 (mm): 77
- Dimension 3 (mm): 106
- Dimension 4 (mm): 16
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
Daftar Harga jual american standard Terbaru April 2026
| American Tool Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol) | Rp239.900 |
| OMRON Healthcare Automatic Blood Pressure Monitor | Rp529.900 |
| TEKIRO Alat Ukur Tekanan Angin Kompresor | Rp50.900 |
| TRUSCO Pressure Gauge | Rp179.900 |
| Yuasa Wet Battery New Pafecta (Aki Basah) | Rp709.900 |
| LEOPARD Bump Cap | Rp48.900 |
| CEJN Pressure Gauge | Rp769.900 |
| TEKIRO Lineman's Pliers (Tang Jepit) | Rp38.900 |
| KYORITSU Multimeter Digital (Multitester) | Rp959.900 |
| SMC ISO Air Cylinder C55 (Silinder Udara) | Rp1.099.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102087893-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Alat%20Kesehatan/Monitor%20Tekanan%20Darah/OMRON%20Healthcare%20Automatic%20Blood%20Pressure%20Monitor/fsP103788568-1.jpg)


/gxP102174609-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Helm%20Safety/Helm%20Hard%20Hat/LEOPARD%20Bump%20Cap/P101000183-3.jpg)

/9yP101000358-7.jpg)
/P101002871-1.jpg)
/nbP102081839-6.jpg)



/6sP101518244-38.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety/Tipe%20Lensa%20Tunggal/UVEX%20Safety%2FProtection%20Glasses%20Pheos%20(Kacamata%20Safety)/30P101508108-2.jpg)